曜日別特売

プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付ピン無し/標準スプリング

プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付ピン無し/標準スプリング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
最高温度(℃)110材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550409622150.11212.21.610M46.32.54.51.8
1,233
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550415722150.11262.2210M46.37.54.51.8
1,303
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550421822150.11419.53.216M610.211.57.52
1,487
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする