Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付ピン無し/強化スプリング
最高温度(℃)
110
材質
シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45504114
22150.1122
2.3
1.6
10
M4
6.3
2.5
4.5
1.8
¥
1,233
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45504175
22150.1127
2.5
2
10
M4
6.3
7.5
4.5
1.8
¥
1,303
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45504236
22150.1142
10
3.2
16
M6
10.2
11.5
7.5
2
¥
1,487
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください