プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無スティール・ピン/弱圧スプリング

プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無スティール・ピン/弱圧スプリング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無スティール・ピン/弱圧スプリング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
最高温度(℃)
材質
二面幅(mm)
寸法d2(mm)
寸法l2(mm)
寸法d1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550433322150.031041.6250バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ1056.4M12
1,323
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550439422150.03145.91.6250バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ1056.4M12
1,398
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550445522150.03187.91.6250バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ1056.4M12
1,472
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550451622150.03304.82250バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ10610.4M12
1,398
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550457722150.03346.62250バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ10610.4M12
1,472
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550463822150.03388.62250バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ10610.4M12
1,547
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550469922150.0350193.2250バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ161016.9M18×1,5
1,497
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550475322150.0354283.2250バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ161016.9M18×1,5
1,642
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550481422150.0358363.2250バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ161016.9M18×1,5
1,782
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550487522150.03702.71.680バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白1056.4M12
1,323
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550489322150.03754.61.680バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白1056.4M12
1,398
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550491822150.03836.51.680バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白1056.4M12
1,472
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550493622150.03733.1280バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白10610.4M12
1,398
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550495422150.03804.8280バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白10610.4M12
1,472
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550497922150.03856.8280バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白10610.4M12
1,547
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550499722150.0390123.280バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白161016.9M18×1,5
1,497
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550501522150.0393203.280バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白161016.9M18×1,5
1,642
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550503322150.0395303.280バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白161016.9M18×1,5
1,782
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする