Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無スティール・ピン/標準スプリング
最高温度(℃)
250
材質
バネ:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
4.1
4.9
6.4
7.1
8.3
9.6
20
29
39
寸法d2(mm)
5
6
10
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
二面幅(mm)
寸法d2(mm)
寸法l2(mm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45504358
22150.0311
4.1
1.6
10
5
6.4
M12
¥
1,323
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45504419
22150.0315
6.4
1.6
10
5
6.4
M12
¥
1,398
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45504473
22150.0319
8.3
1.6
10
5
6.4
M12
¥
1,472
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45504534
22150.0331
4.9
2
10
6
10.4
M12
¥
1,398
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45504595
22150.0335
7.1
2
10
6
10.4
M12
¥
1,472
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45504656
22150.0339
9.6
2
10
6
10.4
M12
¥
1,547
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45504717
22150.0351
20
3.2
16
10
16.9
M18×1,5
¥
1,497
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45504778
22150.0355
29
3.2
16
10
16.9
M18×1,5
¥
1,642
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45504839
22150.0359
39
3.2
16
10
16.9
M18×1,5
¥
1,782
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください