Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無スティール・ピン/強化スプリング
最高温度(℃)
250
材質
バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
二面幅(mm)
寸法d2(mm)
寸法l2(mm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45504376
22150.0312
4.4
1.6
10
5
6.4
M12
¥
1,323
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45504437
22150.0316
6.9
1.6
10
5
6.4
M12
¥
1,398
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45504498
22150.0320
9
1.6
10
5
6.4
M12
¥
1,472
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45504559
22150.0332
5.4
2
10
6
10.4
M12
¥
1,398
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45504613
22150.0336
7.7
2
10
6
10.4
M12
¥
1,472
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45504674
22150.0340
10
2
10
6
10.4
M12
¥
1,547
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45504735
22150.0352
21
3.2
16
10
16.9
M18×1,5
¥
1,497
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45504796
22150.0356
30
3.2
16
10
16.9
M18×1,5
¥
1,642
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45504857
22150.0360
40
3.2
16
10
16.9
M18×1,5
¥
1,782
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください