プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付スティール・ピン/弱圧スプリング

プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付スティール・ピン/弱圧スプリング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付スティール・ピン/弱圧スプリング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
最高温度(℃)
材質
二面幅(mm)
寸法d2(mm)
寸法l2(mm)
寸法d1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550505822150.04103.80.8110シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ1056M12
1,512
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550511922150.04145.60.8110シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ1056M12
1,567
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550517322150.04187.50.8110シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ1056M12
1,642
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550523422150.04304.71110シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ10610M12
1,567
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550529522150.04346.51110シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ10610M12
1,642
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550535622150.04388.31110シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ10610M12
1,712
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550541722150.0450201.6110シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ161016M18×1,5
1,672
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550547822150.0454281.6110シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ161016M18×1,5
1,812
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550553922150.0458361.6110シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ161016M18×1,5
1,956
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550559322150.04702.60.880シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白1056M12
1,512
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550561822150.04754.40.880シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白1056M12
1,567
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550563622150.04836.10.880シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白1056M12
1,642
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550565422150.04732.7180シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白10610M12
1,567
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550567922150.04804.5180シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白10610M12
1,642
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550569722150.04856.2180シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白10610M12
1,712
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550571522150.0490121.680シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白161016M18×1,5
1,672
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550573322150.0493211.680シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白161016M18×1,5
1,812
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550575822150.0495301.680シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白161016M18×1,5
1,956
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする