Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付スティール・ピン/標準スプリング
最高温度(℃)
110
材質
シール:CR、バネ:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
4.1
4.8
6.3
6.9
8.1
8.9
20
29
40
寸法d2(mm)
5
6
10
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
二面幅(mm)
寸法d2(mm)
寸法l2(mm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45505076
22150.0411
4.1
0.8
10
5
6
M12
¥
1,512
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45505137
22150.0415
6.3
0.8
10
5
6
M12
¥
1,567
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45505198
22150.0419
8.1
0.8
10
5
6
M12
¥
1,642
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45505259
22150.0431
4.8
1
10
6
10
M12
¥
1,567
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45505313
22150.0435
6.9
1
10
6
10
M12
¥
1,642
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45505374
22150.0439
8.9
1
10
6
10
M12
¥
1,712
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45505435
22150.0451
20
1.6
16
10
16
M18×1,5
¥
1,672
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45505496
22150.0455
29
1.6
16
10
16
M18×1,5
¥
1,812
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45505557
22150.0459
40
1.6
16
10
16
M18×1,5
¥
1,956
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください