プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付スティール・ピン/強化スプリング

プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付スティール・ピン/強化スプリング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
最高温度(℃)110材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
質量(g)
寸法d2(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
二面幅(mm)
寸法d2(mm)
寸法l2(mm)
寸法d1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550509422150.04124.20.81056M12
1,512
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550515522150.04166.60.81056M12
1,567
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550521622150.04208.70.81056M12
1,642
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550527722150.04325.4110610M12
1,567
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550533822150.04367.6110610M12
1,642
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550539922150.044010110610M12
1,712
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550545322150.0452201.6161016M18×1,5
1,672
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550551422150.0456291.6161016M18×1,5
1,812
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550557522150.0460381.6161016M18×1,5
1,956
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする