曜日別特売

プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付ピン無し/弱圧スプリング

プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付ピン無し/弱圧スプリング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
最高温度(℃)110材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
二面幅(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法d1
寸法D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550631822150.141031.610M46.144.52M12M12
1,512
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550637922150.14144.91.610M46.144.52M12M12
1,567
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550643322150.14186.71.610M46.144.52M12M12
1,642
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550649422150.14303.1210M46.17.54.52M12M12
1,567
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550655522150.14345.1210M46.17.54.52M12M12
1,642
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550661622150.14386.8210M46.17.54.52M12M12
1,712
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550667722150.145014.63.216M610.111.57.52.3M18×1,5M18×1,5
1,672
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550673822150.145423.13.216M610.111.57.52.3M18×1,5M18×1,5
1,812
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550679922150.145831.93.216M610.111.57.52.3M18×1,5M18×1,5
1,956
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする