Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付ピン無し/標準スプリング
最高温度(℃)
110
材質
シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
二面幅(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法d1
寸法D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45506336
22150.1411
3.3
1.6
10
M4
6.1
4
4.5
2
M12
M12
¥
1,512
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506397
22150.1415
5.4
1.6
10
M4
6.1
4
4.5
2
M12
M12
¥
1,567
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506458
22150.1419
7.3
1.6
10
M4
6.1
4
4.5
2
M12
M12
¥
1,642
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506519
22150.1431
3.3
2
10
M4
6.1
7.5
4.5
2
M12
M12
¥
1,567
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506573
22150.1435
5.5
2
10
M4
6.1
7.5
4.5
2
M12
M12
¥
1,642
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506634
22150.1439
7.4
2
10
M4
6.1
7.5
4.5
2
M12
M12
¥
1,712
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506695
22150.1451
14.7
3.2
16
M6
10.1
11.5
7.5
2.3
M18×1,5
M18×1,5
¥
1,672
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506756
22150.1455
23.1
3.2
16
M6
10.1
11.5
7.5
2.3
M18×1,5
M18×1,5
¥
1,812
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506817
22150.1459
32.1
3.2
16
M6
10.1
11.5
7.5
2.3
M18×1,5
M18×1,5
¥
1,956
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください