Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付ピン無し/強化スプリング
最高温度(℃)
110
材質
シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
二面幅(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法d1
寸法D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45506354
22150.1412
3.5
1.6
10
M4
6.1
4
4.5
2
M12
M12
¥
1,512
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506415
22150.1416
5.8
1.6
10
M4
6.1
4
4.5
2
M12
M12
¥
1,567
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506476
22150.1420
8
1.6
10
M4
6.1
4
4.5
2
M12
M12
¥
1,642
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506537
22150.1432
3.6
2
10
M4
6.1
7.5
4.5
2
M12
M12
¥
1,567
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506598
22150.1436
6.2
2
10
M4
6.1
7.5
4.5
2
M12
M12
¥
1,642
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506659
22150.1440
8.7
2
10
M4
6.1
7.5
4.5
2
M12
M12
¥
1,712
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506713
22150.1452
14.6
3.2
16
M6
10.1
11.5
7.5
2.3
M18×1,5
M18×1,5
¥
1,672
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506774
22150.1456
23
3.2
16
M6
10.1
11.5
7.5
2.3
M18×1,5
M18×1,5
¥
1,812
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506835
22150.1460
32
3.2
16
M6
10.1
11.5
7.5
2.3
M18×1,5
M18×1,5
¥
1,956
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください