Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
リテーニング・キャッチ、片側/黒
材質
レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)
寸法h3(mm)
0.8
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(N)
二面幅(mm)
寸法b(mm)
寸法d2
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45507054
24100.0102
59
(最大)500
4
19
9
12
13.3
6.5
45
55
M6
¥
4,476
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45507097
24100.0152
136
(最大)1000
5
25.2
14
14
15.8
9
65
78
M8
¥
5,599
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください