リテーニング・キャッチ、両側/シルバー

リテーニング・キャッチ、両側/シルバー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)寸法h3(mm)0.8シルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(N)
二面幅(mm)
寸法b(mm)
寸法d2
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法d1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550711524100.060193(最大)50041991213.36.54590M6
4,965
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550715824100.0651220(最大)1000525.2141415.8965130M8
6,457
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする