Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/フランジ付/シルバー
材質
フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト
色
シルバー
質量(g)
20
寸法h1(mm)
約 22
寸法h2(mm)
約 16.5
寸法h3(mm)
21.5
寸法b1(mm)
10
寸法d1(mm)
17
寸法l1(mm)
40
寸法l3(mm)
約 16.5
寸法l2(mm)
11
寸法l4(mm)
21.5
寸法l5(mm)
10
寸法l6(mm)
11
耐荷重(N)
(最大)450
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45507194
24101.0201
¥
2,919
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください