曜日別特売

リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/シルバー

リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/シルバー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティックシルバー質量(g)57寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550723724101.0231
4,152
4,098
4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする