ハンドクランク、DIN469ストレートDIN79四角穴付/固定マシンハンドル(EH24450.)付DIN39形状F

ハンドクランク、DIN469ストレートDIN79四角穴付/固定マシンハンドル(EH24450.)付DIN39形状F - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
形状FRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
適合サイズ(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550993324330.0110マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:白心可鍛鋳鉄樹脂塗装/黒109【マシンハンドル】1613.163
5,888
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550995824330.0120マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒183【マシンハンドル】1813.180
6,602
6,198
6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550997624330.0121マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒186【マシンハンドル】1816.180
6,637
6,198
6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550999424330.0130マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒278【マシンハンドル】2016.1100
7,510
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551001924330.0131マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒259【マシンハンドル】2018.1100
7,510
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551003724330.0140マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒444【マシンハンドル】2218.1125
9,116
8,098
8,908(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551005524330.0141マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒433【マシンハンドル】2222.2125
9,116
8,098
8,908(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551007324330.0150マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒649【マシンハンドル】2522.2160
11,452
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551009824330.0151マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒633【マシンハンドル】2525.2160
11,452
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551011624330.0160マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒962【マシンハンドル】2825.2200
15,912
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551013424330.0161マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒983【マシンハンドル】2828.2200
15,912
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551015924330.0170マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒1360【マシンハンドル】3228.2250
21,715
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551017724330.0171マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒1351【マシンハンドル】3232.2250
21,715
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする