曜日別特売

ハンドクランク、DIN468グースネックDIN79四角穴付/回転グリップ付(EH24460.)DIN98形状D

ハンドクランク、DIN468グースネックDIN79四角穴付/回転グリップ付(EH24460.)DIN98形状D - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
形状DRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
適合サイズ(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551019524330.0210マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:白心可鍛鋳鉄樹脂塗装/黒128【マシンハンドル】1613.163
7,525
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551021324330.0220マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒201【マシンハンドル】1813.180
8,158
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551023824330.0221マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒200【マシンハンドル】1816.180
8,158
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551025624330.0230マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒310【マシンハンドル】2016.1100
8,972
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551027424330.0231マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒291【マシンハンドル】2018.1100
8,972
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551029924330.0240マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒464【マシンハンドル】2218.1125
11,077
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551031724330.0241マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒455【マシンハンドル】2222.2125
11,077
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551033524330.0250マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒674【マシンハンドル】2522.2160
13,268
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551035324330.0251マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒664【マシンハンドル】2525.2160
13,268
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551037824330.0260マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒1083【マシンハンドル】2825.2200
19,071
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551039624330.0261マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒1034【マシンハンドル】2828.2200
19,071
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551041424330.0270マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒1497【マシンハンドル】3228.2250
24,180
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551043924330.0271マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒1478【マシンハンドル】3232.2250
24,180
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551045724330.0280マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒2220【マシンハンドル】3632.2315
35,482
34,980
38,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551047524330.0281マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒2200【マシンハンドル】3636.2315
35,482
34,980
38,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする