曜日別特売

ハンドクランク、DIN468グースネックDIN79四角穴付/固定マシンハンドル(EH24450.)付DIN39形状F

ハンドクランク、DIN468グースネックDIN79四角穴付/固定マシンハンドル(EH24450.)付DIN39形状F - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
形状FRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法l(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(g)
適合サイズ(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551049324330.0310マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:白心可鍛鋳鉄樹脂塗装/黒112【マシンハンドル】1613.163
5,923
5,798
6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551051824330.0320マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒187【マシンハンドル】1813.180
6,587
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551053624330.0321マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒183【マシンハンドル】1816.180
6,587
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551055424330.0330マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒288【マシンハンドル】2016.1100
7,545
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551057924330.0331マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒292【マシンハンドル】2018.1100
7,545
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551059724330.0340マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒460【マシンハンドル】2218.1125
9,376
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551061524330.0341マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒439【マシンハンドル】2222.2125
9,376
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551063324330.0350マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒661【マシンハンドル】2522.2160
11,452
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551065824330.0351マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒627【マシンハンドル】2525.2160
11,452
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551067624330.0360マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒1020【マシンハンドル】2825.2200
15,847
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551069424330.0361マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒1004【マシンハンドル】2828.2200
15,847
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551071924330.0370マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒1438【マシンハンドル】3228.2250
21,600
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551073724330.0371マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒1415【マシンハンドル】3232.2250
21,600
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551075524330.0380マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒2200【マシンハンドル】3632.2315
31,330
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551077324330.0381マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒2100【マシンハンドル】3636.2315
31,330
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする