Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ハンドクランク/亜鉛ダイキャスト
材質
クランク本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒つや消し、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
最高温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45510798
24330.0420
58
10.1
50
18
約 10
¥
3,438
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45510816
24330.0422
97
13.1
64
20
約 11
¥
3,588
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45510834
24330.0424
166
13.1
80
24
約 14
¥
3,977
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45510859
24330.0436
270
16.1
100
28
約 17
¥
4,965
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください