Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ハンドクランク/アルミニウム
材質
クランク本体:アルミニウム/樹脂塗装/黒つや消し、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
最高温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45510877
24330.0410
97
13.1
80
24
約 14
¥
5,679
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45510895
24330.0412
161
16.1
100
28
約 17
¥
6,148
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45510913
24330.0414
251
18.1
125
34
約 22
¥
7,445
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45510938
24330.0416
280
22.2
160
38
約 26
¥
8,144
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください