Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ハンドクランク、ステンレス鋼精密鋳造
材質
軸部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、クランク本体:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45510956
24330.0520
124
13.1
80
22
約 15.4
¥
11,566
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45510974
24330.0530
187
16.1
100
26
約 17.7
¥
13,902
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45510999
24330.0540
320
18.1
125
28
約 18.8
¥
15,912
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511017
24330.0550
370
22.2
160
32
約 22.6
¥
18,277
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください