Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
(1件のレビュー)
種類
グリップレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
材質(本体)
熱硬化性樹脂(PF31)
材質
グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)
円筒形:黒
表面処理
グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理
最高温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全15種類を絞り込む
取付穴径(mm)
選択してください
M6
M8
M10
M12
M14
取付長(mm)
選択してください
9
11
14
16
18
寸法l1(mm)
選択してください
63
80
100
125
160
200
250
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45511035
24350.0020
M6
9
30
8
M6
20
63
9
18
¥
1,043
¥
989
¥
1,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511053
24350.0022
M6
9
34
8
M6
20
80
9
18
¥
1,043
¥
989
¥
1,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511078
24350.0024
M6
9
39
8
M6
20
100
9
18
¥
1,058
¥
999
¥
1,099
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45511096
24350.0030
M8
11
50
10
M8
25
80
11
22.5
¥
1,093
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45511114
24350.0032
M8
11
62
10
M8
25
100
11
22.5
¥
1,128
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511139
24350.0034
M8
11
76
10
M8
25
125
11
22.5
¥
1,163
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
45511157
24350.0040
M10
14
96
12
M10
32
100
14
29
¥
1,343
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45511175
24350.0042
M10
14
116
12
M10
32
125
14
29
¥
1,413
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
17日以内出荷
返品不可
45511193
24350.0044
M10
14
146
12
M10
32
160
14
29
¥
1,457
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
45511254
24350.0054
M12
16
251
14
M12
35
200
16
32.5
¥
1,946
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
45511279
24350.0060
M14
18
255
16
M14
40
160
18
37
¥
2,226
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511218
24350.0050
M12
16
157
14
M12
35
125
16
32.5
¥
1,672
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
45511236
24350.0052
M12
16
201
14
M12
35
160
16
32.5
¥
1,837
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
45511297
24350.0062
M14
18
326
16
M14
40
200
18
37
¥
2,206
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
取扱停止中
返品不可
45511315
24350.0064
M14
18
397
16
M14
40
250
18
37
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください