Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
種類
グリップレバー
形状
円筒形
取付部
おねじ
材質(本体)
熱硬化性樹脂(PF31)
材質
グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)
円筒形:黒
表面処理
グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理
最高温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全15種類を絞り込む
取付穴径(mm)
選択してください
M6
M8
M10
M12
M14
取付長(mm)
選択してください
9
11
14
16
18
寸法l1(mm)
選択してください
63
80
100
125
160
200
250
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45511333
24350.0120
M6
9
26
8
M6
18
63
9
40
¥
1,642
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511358
24350.0122
M6
9
33
8
M6
18
80
9
40
¥
1,687
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511376
24350.0124
M6
9
42
8
M6
18
100
9
40
¥
1,707
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511394
24350.0130
M8
11
50
10
M8
21
80
11
50
¥
1,787
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511419
24350.0132
M8
11
62
10
M8
21
100
11
50
¥
1,852
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511437
24350.0134
M8
11
78
10
M8
21
125
11
50
¥
1,902
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511455
24350.0140
M10
14
81
12
M10
23
100
14
65
¥
2,076
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511473
24350.0142
M10
14
103
12
M10
23
125
14
65
¥
2,141
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511498
24350.0144
M10
14
133
12
M10
23
160
14
65
¥
2,241
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511516
24350.0150
M12
16
125
14
M12
26
125
16
80
¥
2,485
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511534
24350.0152
M12
16
168
14
M12
26
160
16
80
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511559
24350.0154
M12
16
216
14
M12
26
200
16
80
¥
2,745
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511577
24350.0160
M14
18
214
16
M14
28
160
18
90
¥
2,969
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511595
24350.0162
M14
18
273
16
M14
28
200
18
90
¥
3,114
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511613
24350.0164
M14
18
352
16
M14
28
250
18
90
¥
3,393
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください