Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
種類
グリップレバー
形状
円筒形
取付部
おねじ
材質(本体)
熱硬化性樹脂(PF31)
材質
グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)
円筒形:黒
表面処理
グリップ・レバー:サンドブラスト
最高温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
取付穴径(mm)
M6
M8
M10
M12
取付長(mm)
9
11
14
16
寸法l1(mm)
選択してください
63
80
100
125
160
200
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45511805
24350.0620
M6
9
26
8
M6
18
63
9
40
¥
2,076
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511814
24350.0622
M6
9
33
8
M6
18
80
9
40
¥
2,161
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511823
24350.0624
M6
9
42
8
M6
18
100
9
40
¥
2,206
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511839
24350.0630
M8
11
50
10
M8
21
80
11
50
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511848
24350.0632
M8
11
62
10
M8
21
100
11
50
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511857
24350.0634
M8
11
78
10
M8
21
125
11
50
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511866
24350.0640
M10
14
81
12
M10
23
100
14
65
¥
3,049
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511875
24350.0642
M10
14
103
12
M10
23
125
14
65
¥
3,069
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511884
24350.0644
M10
14
133
12
M10
23
160
14
65
¥
3,329
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511893
24350.0650
M12
16
125
14
M12
26
125
16
80
¥
3,798
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511909
24350.0652
M12
16
168
14
M12
26
160
16
80
¥
3,977
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511918
24350.0654
M12
16
216
14
M12
26
200
16
80
¥
4,302
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください