Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ
色
オレンジ
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(部品)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ねじ部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)
樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
取付穴径(mm)
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
選択してください
≧7
≧8
≧9
≧10
≧14
≧17
≧22
回し半径(mm)
選択してください
30
45
62
74
89
108
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
寸法l2(mm)
寸法t(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45511988
24390.0032
26
13
M3
10
24.5
4
3.5
30.5
30
≧7
M3
≧7
30
¥
1,857
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511997
24390.0036
25
13
M4
10
24.5
4
3.5
30.5
30
≧9
M4
≧9
30
¥
1,857
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512006
24390.0111
33
14
M5
10
24.5
4
3
35
45
≧8
M5
≧8
45
¥
1,931
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512015
24390.0121
33
14
M6
10
24.5
4
3
35
45
≧8
M6
≧8
45
¥
1,931
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512024
24390.0321
67
18
M8
13.5
31
6.5
3
45
62
≧10
M8
≧10
62
¥
2,376
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512033
24390.0411
112
22
M8
16
36
8
3.5
52
74
≧14
M8
≧14
74
¥
2,924
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512049
24390.0421
109
22
M10
16
36
8
3.5
52
74
≧14
M10
≧14
74
¥
2,924
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512058
24390.0511
175
25
M10
19
43
11
4
63
89
≧17
M10
≧17
89
¥
3,643
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512067
24390.0521
171
25
M12
19
43
11
4
63
89
≧17
M12
≧17
89
¥
3,643
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512076
24390.0611
286
30
M12
23
50.5
12
5
76
108
≧22
M12
≧22
108
¥
4,875
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512085
24390.0621
269
30
M16
23
50.5
12
5
76
108
≧22
M16
≧22
108
¥
4,910
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください