Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/黒
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(部品)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ねじ部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)
樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
寸法l2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45512094
24390.0034
M3
≧7
30
26
13
M3
10
24.5
4
3.5
30.5
30
≧7
¥
1,857
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512103
24390.0038
M4
≧9
30
25
13
M4
10
24.5
4
3.5
30.5
30
≧9
¥
1,857
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512119
24390.0114
M5
≧8
45
33
14
M5
10
24.5
4
3
35
45
≧8
¥
1,931
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512128
24390.0124
M6
≧8
45
33
14
M6
10
24.5
4
3
35
45
≧8
¥
1,931
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512137
24390.0324
M8
≧10
62
67
18
M8
13.5
31
6.5
3
45
62
≧10
¥
2,376
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512146
24390.0414
M8
≧14
74
112
22
M8
16
36
8
3.5
52
74
≧14
¥
2,924
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512155
24390.0424
M10
≧14
74
109
22
M10
16
36
8
3.5
52
74
≧14
¥
2,924
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512164
24390.0514
M10
≧17
89
175
25
M10
19
43
11
4
63
89
≧17
¥
3,643
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512173
24390.0524
M12
≧17
89
171
25
M12
19
43
11
4
63
89
≧17
¥
3,643
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512189
24390.0614
M12
≧22
108
286
30
M12
23
50.5
12
5
76
108
≧22
¥
4,875
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45512198
24390.0624
M16
≧22
108
269
30
M16
23
50.5
12
5
76
108
≧22
¥
4,910
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください