曜日別特売

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全43種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551220724390.0010M412302713M41024.543.530.51230
1,991
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551221624390.0014M416302713M41024.543.530.51630
2,026
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551222524390.0018M420302813M41024.543.530.52030
2,076
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551223424390.0022M425302813M41024.543.530.52530
2,136
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551224324390.0026M432302913M41024.543.530.53230
2,196
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551225924390.0041M512453614M51024.543351245
2,036
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551226824390.0051M516453614M51024.543351645
2,076
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551227724390.0061M520453714M51024.543352045
2,121
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551228624390.0071M525453814M51024.543352545
2,181
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551229524390.0081M532453814M51024.543353245
2,241
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551230424390.0086M540453914M51024.543354045
2,326
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551231324390.0131M612453714M61024.543351245
2,036
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551232924390.0141M616453714M61024.543351645
2,076
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551233824390.0151M620453814M61024.543352045
2,121
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551234724390.0161M625453914M61024.543352545
2,181
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551235624390.0171M632454014M61024.543353245
2,241
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551236524390.0181M640454114M61024.543354045
2,326
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551237424390.0191M650454314M61024.543355045
2,495
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551238324390.0331M816627418M813.5316.53451662
2,720
2,598
2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551239924390.0341M820627618M813.5316.53452062
2,770
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551240824390.0351M825627718M813.5316.53452562
2,830
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551241724390.0361M832627918M813.5316.53453262
2,924
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551242624390.0371M840628118M813.5316.53454062
3,009
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551243524390.0381M850628418M813.5316.53455062
3,139
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551244424390.0391M863628918M813.5316.53456362
3,309
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551245324390.0441M10207412822M10163683.5522074
3,189
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551246924390.0451M10257413022M10163683.5522574
3,319
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551247824390.0461M10327413422M10163683.5523274
3,413
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551248724390.0471M10407413822M10163683.5524074
3,643
3,500
3,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551249624390.0481M10507414322M10163683.5525074
3,823
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551250524390.0486M10637414822M10163683.5526374
4,147
4,098
4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551251424390.0491M10807415722M10163683.5528074
4,421
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551252324390.0541M12258920525M121943114632589
4,097
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551253924390.0551M12328920925M121943114633289
4,242
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551254824390.0561M12408921525M121943114634089
4,421
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551255724390.0571M12508922225M121943114635089
4,721
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551256624390.0581M12638923225M121943114636389
5,020
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551257524390.0591M12808924025M121943114638089
5,449
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551258424390.0641M163210834830M162350.51257632108
5,763
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551259324390.0651M164010835730M162350.51257640108
5,988
5,798
6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551260924390.0661M165010837030M162350.51257650108
6,277
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551261824390.0671M166310838630M162350.51257663108
6,672
6,198
6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551262724390.0681M168010840730M162350.51257680108
7,365
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする