位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551263624390.00122713M41024.543.530.51230M41230
1,991
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551264524390.00162713M41024.543.530.51630M41630
2,026
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551265424390.00202813M41024.543.530.52030M42030
2,076
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551266324390.00242813M41024.543.530.52530M42530
2,136
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551267924390.00282913M41024.543.530.53230M43230
2,196
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551268824390.00443614M51024.543351245M51245
2,036
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551269724390.00543614M51024.543351645M51645
2,076
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551270624390.00643714M51024.543352045M52045
2,121
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551271524390.00743814M51024.543352545M52545
2,181
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551272424390.00843814M51024.543353245M53245
2,241
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551273324390.00893914M51024.543354045M54045
2,326
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551274924390.01343714M61024.543351245M61245
2,036
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551275824390.01443714M61024.543351645M61645
2,076
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551276724390.01543814M61024.543352045M62045
2,121
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551277624390.01643914M61024.543352545M62545
2,181
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551278524390.01744014M61024.543353245M63245
2,241
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551279424390.01844114M61024.543354045M64045
2,326
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551280324390.01944314M61024.543355045M65045
2,495
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551281924390.03347418M813.5316.53451662M81662
2,720
2,598
2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551282824390.03447618M813.5316.53452062M82062
2,770
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551283724390.03547718M813.5316.53452562M82562
2,830
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551284624390.03647918M813.5316.53453262M83262
2,924
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551285524390.03748118M813.5316.53454062M84062
3,009
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551286424390.03848418M813.5316.53455062M85062
3,139
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551287324390.03948918M813.5316.53456362M86362
3,309
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551288924390.044412822M10163683.5522074M102074
3,189
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551289824390.045413022M10163683.5522574M102574
3,319
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551290724390.046413422M10163683.5523274M103274
3,413
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551291624390.047413822M10163683.5524074M104074
3,643
3,500
3,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551292524390.048414322M10163683.5525074M105074
3,823
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551293424390.048914822M10163683.5526374M106374
4,147
4,098
4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551294324390.049415722M10163683.5528074M108074
4,421
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551295924390.054420525M121943114632589M122589
4,097
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551296824390.055420925M121943114633289M123289
4,242
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551297724390.056421525M121943114634089M124089
4,421
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551298624390.057422225M121943114635089M125089
4,721
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551299524390.058423225M121943114636389M126389
5,020
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551300424390.059424025M121943114638089M128089
5,449
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551301324390.064434830M162350.51257632108M1632108
5,763
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551302924390.065435730M162350.51257640108M1640108
5,988
5,798
6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551303824390.066437030M162350.51257650108M1650108
6,277
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551304724390.067438630M162350.51257663108M1663108
6,672
6,198
6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551305624390.068440730M162350.51257680108M1680108
7,365
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする