曜日別特売

位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバー

位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5シルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
寸法l2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551318724400.0113M5≧8453314M51024.5433545≧8
1,487
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551319624400.0123M6≧8453314M61024.5433545≧8
1,487
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551320524400.0313M6≧10626718M613.5316.534562≧10
1,777
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551321424400.0323M8≧10626718M813.5316.534562≧10
1,777
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551322324400.0413M8≧147411222M8163683.55274≧14
2,096
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551323924400.0423M10≧147410922M10163683.55274≧14
2,096
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551324824400.0513M10≧178917625M1019431146389≧17
2,291
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551325724400.0523M12≧178917125M1219431146389≧17
2,291
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551326624400.0613M12≧2210828630M122350.512576108≧22
3,079
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551327524400.0623M16≧2210826930M162350.512576108≧22
3,114
3,098
3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする