Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒
色
黒
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(部品)
スチール
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(本体)
樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)
黒染/強度クラス5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
寸法l2(mm)
寸法t(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45513284
24400.0034
26
13
M3
10
24.5
4
3.5
30.5
30
≧7
M3
≧7
30
¥
1,452
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513293
24400.0038
25
13
M4
10
24.5
4
3.5
30.5
30
≧9
M4
≧9
30
¥
1,452
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513309
24400.0114
33
14
M5
10
24.5
4
3
35
45
≧8
M5
≧8
45
¥
1,487
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513318
24400.0124
33
14
M6
10
24.5
4
3
35
45
≧8
M6
≧8
45
¥
1,487
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513327
24400.0314
67
18
M6
13.5
31
6.5
3
45
62
≧10
M6
≧10
62
¥
1,777
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513336
24400.0324
67
18
M8
13.5
31
6.5
3
45
62
≧10
M8
≧10
62
¥
1,777
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513345
24400.0414
112
22
M8
16
36
8
3.5
52
74
≧14
M8
≧14
74
¥
2,096
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513354
24400.0424
109
22
M10
16
36
8
3.5
52
74
≧14
M10
≧14
74
¥
2,096
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513363
24400.0514
176
25
M10
19
43
11
4
63
89
≧17
M10
≧17
89
¥
2,291
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513379
24400.0524
171
25
M12
19
43
11
4
63
89
≧17
M12
≧17
89
¥
2,291
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513388
24400.0614
286
30
M12
23
50.5
12
5
76
108
≧22
M12
≧22
108
¥
3,079
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513397
24400.0624
269
30
M16
23
50.5
12
5
76
108
≧22
M16
≧22
108
¥
3,114
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください