Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジ
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(部品)
スチール
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(本体)
樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)
表面処理(ねじ部)
黒染/強度クラス5.8
色
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45513406
24400.0010
M4
12
30
27
13
M4
10
24.5
4
3.5
30.5
12
30
¥
1,547
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513415
24400.0014
M4
16
30
27
13
M4
10
24.5
4
3.5
30.5
16
30
¥
1,547
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513424
24400.0018
M4
20
30
28
13
M4
10
24.5
4
3.5
30.5
20
30
¥
1,572
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513433
24400.0022
M4
25
30
28
13
M4
10
24.5
4
3.5
30.5
25
30
¥
1,572
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513449
24400.0026
M4
32
30
28
13
M4
10
24.5
4
3.5
30.5
32
30
¥
1,667
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513458
24400.0041
M5
12
45
36
14
M5
10
24.5
4
3
35
12
45
¥
1,582
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513467
24400.0051
M5
16
45
36
14
M5
10
24.5
4
3
35
16
45
¥
1,582
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513476
24400.0061
M5
20
45
37
14
M5
10
24.5
4
3
35
20
45
¥
1,597
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513485
24400.0071
M5
25
45
38
14
M5
10
24.5
4
3
35
25
45
¥
1,632
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513494
24400.0081
M5
32
45
38
14
M5
10
24.5
4
3
35
32
45
¥
1,692
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513503
24400.0086
M5
40
45
39
14
M5
10
24.5
4
3
35
40
45
¥
1,727
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513519
24400.0131
M6
12
45
37
14
M6
10
24.5
4
3
35
12
45
¥
1,582
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513528
24400.0141
M6
16
45
37
14
M6
10
24.5
4
3
35
16
45
¥
1,582
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513537
24400.0151
M6
20
45
38
14
M6
10
24.5
4
3
35
20
45
¥
1,597
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513546
24400.0161
M6
25
45
39
14
M6
10
24.5
4
3
35
25
45
¥
1,632
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513555
24400.0171
M6
32
45
40
14
M6
10
24.5
4
3
35
32
45
¥
1,692
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513564
24400.0181
M6
40
45
41
14
M6
10
24.5
4
3
35
40
45
¥
1,727
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513573
24400.0191
M6
50
45
43
14
M6
10
24.5
4
3
35
50
45
¥
1,787
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513589
24400.0221
M6
16
62
72
18
M6
13.5
31
6.5
3
45
16
62
¥
1,956
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513598
24400.0231
M6
20
62
72
18
M6
13.5
31
6.5
3
45
20
62
¥
1,991
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513607
24400.0241
M6
25
62
74
18
M6
13.5
31
6.5
3
45
25
62
¥
2,026
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513616
24400.0251
M6
32
62
74
18
M6
13.5
31
6.5
3
45
32
62
¥
2,061
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513625
24400.0261
M6
40
62
76
18
M6
13.5
31
6.5
3
45
40
62
¥
2,086
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513634
24400.0271
M6
50
62
76
18
M6
13.5
31
6.5
3
45
50
62
¥
2,146
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513643
24400.0281
M6
63
62
80
18
M6
13.5
31
6.5
3
45
63
62
¥
2,196
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513659
24400.0331
M8
16
62
74
18
M8
13.5
31
6.5
3
45
16
62
¥
1,956
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513668
24400.0341
M8
20
62
76
18
M8
13.5
31
6.5
3
45
20
62
¥
1,991
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513677
24400.0351
M8
25
62
78
18
M8
13.5
31
6.5
3
45
25
62
¥
2,026
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513686
24400.0361
M8
32
62
80
18
M8
13.5
31
6.5
3
45
32
62
¥
2,061
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513695
24400.0371
M8
40
62
81
18
M8
13.5
31
6.5
3
45
40
62
¥
2,086
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513704
24400.0381
M8
50
62
84
18
M8
13.5
31
6.5
3
45
50
62
¥
2,146
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513713
24400.0391
M8
63
62
89
18
M8
13.5
31
6.5
3
45
63
62
¥
2,196
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513729
24400.0441
M10
20
74
128
22
M10
16
36
8
3.5
52
20
74
¥
2,231
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513738
24400.0451
M10
25
74
130
22
M10
16
36
8
3.5
52
25
74
¥
2,266
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513747
24400.0461
M10
32
74
134
22
M10
16
36
8
3.5
52
32
74
¥
2,291
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513756
24400.0471
M10
40
74
138
22
M10
16
36
8
3.5
52
40
74
¥
2,316
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513765
24400.0481
M10
50
74
143
22
M10
16
36
8
3.5
52
50
74
¥
2,386
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513774
24400.0486
M10
63
74
148
22
M10
16
36
8
3.5
52
63
74
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513783
24400.0491
M10
80
74
157
22
M10
16
36
8
3.5
52
80
74
¥
2,685
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513799
24400.0541
M12
25
89
205
25
M12
19
43
11
4
63
25
89
¥
2,555
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513808
24400.0551
M12
32
89
209
25
M12
19
43
11
4
63
32
89
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513817
24400.0561
M12
40
89
215
25
M12
19
43
11
4
63
40
89
¥
2,710
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513826
24400.0571
M12
50
89
222
25
M12
19
43
11
4
63
50
89
¥
2,865
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513835
24400.0581
M12
63
89
232
25
M12
19
43
11
4
63
63
89
¥
2,949
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513844
24400.0591
M12
80
89
244
25
M12
19
43
11
4
63
80
89
¥
3,079
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513853
24400.0641
M16
32
108
348
30
M16
23
50.5
12
5
76
32
108
¥
3,453
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513869
24400.0651
M16
40
108
357
30
M16
23
50.5
12
5
76
40
108
¥
3,548
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513878
24400.0661
M16
50
108
370
30
M16
23
50.5
12
5
76
50
108
¥
3,653
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513887
24400.0671
M16
63
108
386
30
M16
23
50.5
12
5
76
63
108
¥
3,882
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45513896
24400.0681
M16
80
108
407
30
M16
23
50.5
12
5
76
80
108
¥
4,172
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください