位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバー

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8シルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551390524400.0043M512453614M51024.543351245
1,582
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551391424400.0053M516453614M51024.543351645
1,582
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551392324400.0063M520453714M51024.543352045
1,597
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551393924400.0073M525453814M51024.543352545
1,632
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551394824400.0083M532453814M51024.543353245
1,692
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551395724400.0088M540453914M51024.543354045
1,727
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551396624400.0133M612453714M61024.543351245
1,582
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551397524400.0143M616453714M61024.543351645
1,582
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551398424400.0153M620453814M61024.543352045
1,597
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551399324400.0163M625453914M61024.543352545
1,632
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551400924400.0173M632454014M61024.543353245
1,692
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551401824400.0183M640454114M61024.543354045
1,727
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551402724400.0193M650454314M61024.543355045
1,787
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551403624400.0223M616627218M613.5316.53451662
1,956
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551404524400.0233M620627218M613.5316.53452062
1,991
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551405424400.0243M625627418M613.5316.53452562
2,026
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551406324400.0253M632627418M613.5316.53453262
2,061
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551407924400.0263M640627618M613.5316.53454062
2,086
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551408824400.0273M650627618M613.5316.53455062
2,146
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551409724400.0283M663628018M613.5316.53456362
2,196
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551410624400.0333M816627418M813.5316.53451662
1,956
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551411524400.0343M820627618M813.5316.53452062
1,991
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551412424400.0353M825627818M813.5316.53452562
2,026
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551413324400.0363M832628018M813.5316.53453262
2,061
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551414924400.0373M840628118M813.5316.53454062
2,086
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551415824400.0383M850628418M813.5316.53455062
2,146
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551416724400.0393M863628918M813.5316.53456362
2,196
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551417624400.0443M10207412822M10163683.5522074
2,231
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551418524400.0453M10257413022M10163683.5522574
2,266
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551419424400.0463M10327413422M10163683.5523274
2,291
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551420324400.0473M10407413822M10163683.5524074
2,316
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551421924400.0483M10507414322M10163683.5525074
2,386
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551422824400.0488M10637414822M10163683.5526374
2,420
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551423724400.0493M10807415722M10163683.5528074
2,685
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551424624400.0543M12258920525M121943114632589
2,555
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551425524400.0553M12328920925M121943114633289
2,600
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551426424400.0563M12408921525M121943114634089
2,710
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551427324400.0573M12508922225M121943114635089
2,865
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551428924400.0583M12638923225M121943114636389
2,949
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551429824400.0593M12808924425M121943114638089
3,079
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551430724400.0643M163210834830M162350.51257632108
3,453
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551431624400.0653M164010835730M162350.51257640108
3,548
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551432524400.0663M165010837030M162350.51257650108
3,653
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551433424400.0673M166310838630M162350.51257663108
3,882
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551434324400.0683M168010840730M162350.51257680108
4,172
3,698
4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする