曜日別特売

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
(1件のレビュー)
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551435924400.0012M412302713M41024.543.530.51230
1,547
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551436824400.0016M416302713M41024.543.530.51630
1,547
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551437724400.0020M420302813M41024.543.530.52030
1,572
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551438624400.0024M425302813M41024.543.530.52530
1,572
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551439524400.0028M432302813M41024.543.530.53230
1,667
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551440424400.0044M512453614M51024.543351245
1,582
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551441324400.0054M516453614M51024.543351645
1,582
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551442924400.0064M520453714M51024.543352045
1,597
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551443824400.0074M525453814M51024.543352545
1,632
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551444724400.0084M532453814M51024.543353245
1,692
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551445624400.0089M540453914M51024.543354045
1,727
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551446524400.0134M612453714M61024.543351245
1,582
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551447424400.0144M616453714M61024.543351645
1,582
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551448324400.0154M620453814M61024.543352045
1,597
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551449924400.0164M625453914M61024.543352545
1,632
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551450824400.0174M632454014M61024.543353245
1,692
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551451724400.0184M640454114M61024.543354045
1,727
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551452624400.0194M650454314M61024.543355045
1,787
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551453524400.0224M616627218M613.5316.53451662
1,956
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551454424400.0234M620627218M613.5316.53452062
1,991
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551455324400.0244M625627418M613.5316.53452562
2,026
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551456924400.0254M632627418M613.5316.53453262
2,061
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551457824400.0264M640627618M613.5316.53454062
2,086
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551458724400.0274M650627618M613.5316.53455062
2,146
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551459624400.0284M663628018M613.5316.53456362
2,196
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551460524400.0334M816627418M813.5316.53451662
1,956
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551461424400.0344M820627618M813.5316.53452062
1,991
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551462324400.0354M825627818M813.5316.53452562
2,026
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551463924400.0364M832628018M813.5316.53453262
2,061
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551464824400.0374M840628118M813.5316.53454062
2,086
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551465724400.0384M850628418M813.5316.53455062
2,146
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551466624400.0394M863628918M813.5316.53456362
2,196
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551467524400.0444M10207412822M10163683.5522074
2,231
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551468424400.0454M10257413022M10163683.5522574
2,266
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551469324400.0464M10327413422M10163683.5523274
2,291
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551470924400.0474M10407413822M10163683.5524074
2,316
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551471824400.0484M10507414322M10163683.5525074
2,386
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551472724400.0489M10637414822M10163683.5526374
2,420
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551473624400.0494M10807415722M10163683.5528074
2,685
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551474524400.0544M12258920525M121943114632589
2,555
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551475424400.0554M12328920925M121943114633289
2,600
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551476324400.0564M12408921525M121943114634089
2,710
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551477924400.0574M12508922225M121943114635089
2,865
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551478824400.0584M12638923225M121943114636389
2,949
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551479724400.0594M12808924425M121943114638089
3,079
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551480624400.0644M163210834830M162350.51257632108
3,453
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551481524400.0654M164010835730M162350.51257640108
3,548
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551482424400.0664M165010837030M162350.51257650108
3,653
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551483324400.0674M166310838630M162350.51257663108
3,882
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551484924400.0684M168010840730M162350.51257680108
4,172
3,698
4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45514465
2022-12-24
用途: ボール盤用位置決め冶具
その他業種

ボール盤用位置決め冶具の固定に使用。
確実に固定でき、レバーハンドルもセレーションにより、
じゃまにならない位置にできて、大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする