Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付/黒
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(部品)
スチール
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(本体)
樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)
窒化処理/黒染
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l2(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45514894
24420.0012
M6
12.5
62
99
18
M6
24
34.5
50
3
62
12.5
5
¥
4,666
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45514903
24420.0112
M8
14
74
140
22
M8
25
39.5
56
3.5
74
14
4.2
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45514919
24420.0212
M10
18
89
207
25
M10
30
46.5
66
4
89
18
5.4
¥
5,369
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45514928
24420.0312
M12
26.5
108
359
30
M12
35
56.5
82
5
108
26.5
6.6
¥
6,233
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください