位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染オレンジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551493724420.0030M620629718M62434.55032062
5,314
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551494624420.0050M627629818M62434.55032762
5,314
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551495524420.0130M8217415122M82539.5563.52174
5,299
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551496424420.0150M8367415722M82539.5563.53674
5,379
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551497324420.0230M10298923225M103046.56642989
5,848
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551498924420.0250M10478924225M103046.56644789
5,943
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551499824420.0330M123410841230M123556.582534108
7,056
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551500724420.0346M125010842030M123556.582550108
7,290
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551501624420.0350M125710842630M123556.582557108
7,290
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551502524420.0364M126510843130M123556.582565108
7,769
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551503424420.0384M128510844930M123556.582585108
9,236
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする