Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/黒
色
黒
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(部品)
スチール
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(本体)
樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)
窒化処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
取付穴径(mm)
M6
M8
M10
M12
取付長(mm)
選択してください
20
21
27
29
34
36
47
50
57
65
85
回し半径(mm)
62
74
89
108
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45515043
24420.0032
97
18
M6
24
34.5
50
3
20
62
M6
20
62
¥
5,314
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515059
24420.0052
98
18
M6
24
34.5
50
3
27
62
M6
27
62
¥
5,314
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515068
24420.0132
151
22
M8
25
39.5
56
3.5
21
74
M8
21
74
¥
5,299
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515077
24420.0152
157
22
M8
25
39.5
56
3.5
36
74
M8
36
74
¥
5,379
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515086
24420.0232
232
25
M10
30
46.5
66
4
29
89
M10
29
89
¥
5,848
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515095
24420.0252
242
25
M10
30
46.5
66
4
47
89
M10
47
89
¥
5,943
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515104
24420.0332
412
30
M12
35
56.5
82
5
34
108
M12
34
108
¥
7,056
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515113
24420.0348
420
30
M12
35
56.5
82
5
50
108
M12
50
108
¥
7,290
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515129
24420.0352
426
30
M12
35
56.5
82
5
57
108
M12
57
108
¥
7,290
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515138
24420.0366
431
30
M12
35
56.5
82
5
65
108
M12
65
108
¥
7,769
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515147
24420.0386
449
30
M12
35
56.5
82
5
85
108
M12
85
108
¥
9,236
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください