Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(部品)
ステンレス鋼
材質(ねじ部)
ステンレス鋼
表面処理(本体)
樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l2(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45515199
24420.1012
M6
12.5
62
99
18
M6
24
34.5
50
3
62
12.5
5
¥
8,139
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515208
24420.1112
M8
14
74
140
22
M8
25
39.5
56
3.5
74
14
4.2
¥
8,578
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515217
24420.1212
M10
18
89
207
25
M10
30
46.5
66
4
89
18
5.4
¥
10,035
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515226
24420.1312
M12
26.5
108
359
30
M12
35
56.5
82
5
108
26.5
6.6
¥
12,105
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください