位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼材質(ねじ部)ステンレス鋼表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551534824420.10329718M62434.55032062M62062
9,511
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551535724420.10529818M62434.55032762M62762
9,870
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551536624420.113215122M82539.5563.52174M82174
9,321
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551537524420.115215722M82539.5563.53674M83674
9,675
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551538424420.123223225M103046.56642989M102989
11,252
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551539324420.125224225M103046.56644789M104789
11,556
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551540924420.133241230M123556.582534108M1234108
14,655
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551541824420.134842030M123556.582550108M1250108
15,329
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551542724420.135242630M123556.582557108M1257108
15,588
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551543624420.136643130M123556.582565108M1265108
16,401
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551544524420.138644930M123556.582585108M1285108
19,704
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする