クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染

クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色表面処理(本体)黒染内容量1個
全8種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法h(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551545424430.0022約 67M815約 679720M88203315
3,588
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551546324430.0032約 82M1015約 8211322M108203715
3,733
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551547924430.0038約 95M1218約 9516525M1210254218
4,396
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551548824430.0042約 108M1218約 10826228M1212304718
4,496
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551549724430.0048約 126M1623約 12635432M1612325223
4,756
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551550624430.0052約 138M1624約 13851936M1614355824
5,729
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551551524430.0058約 154M2027約 15471540M2016406427
6,831
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551552424430.0062約 170M2030約 17096745M2016407130
5,805
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする