Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
クランピング・レバー/穴付(メネジなし)/スティール、黒染
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
材質(本体)
スチール
材質
ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
表面処理(本体)
黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
取付穴径(mm)
Φ10
Φ12
Φ16
Φ20
取付長(mm)
選択してください
16
19
21
23
28
30
回し半径(mm)
選択してください
約 67
約 85
約 95
約 108
約 126
約 138
約 154
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法t2(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45515533
24430.0020
91
20
8
20
33
約 67
16
Φ10
16
約 67
¥
3,588
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515549
24430.0030
117
22
8
20
37
約 85
19
Φ10
19
約 85
¥
3,733
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515558
24430.0035
170
25
10
25
42
約 95
21
Φ12
21
約 95
¥
4,396
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515567
24430.0040
268
28
12
30
47
約 108
23
Φ12
23
約 108
¥
4,496
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515576
24430.0045
351
32
12
32
52
約 126
28
Φ16
28
約 126
¥
4,756
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515585
24430.0050
524
36
14
35
58
約 138
28
Φ16
28
約 138
¥
5,729
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45515594
24430.0055
700
40
16
40
64
約 154
30
Φ20
30
約 154
¥
6,831
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください