クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t1(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
寸法l(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551560324430.023015M815約 85約 8512122M882037
4,800
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551561924430.023618M1018約 95約 9518625M10102542
5,419
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551562824430.024218M1218約 108約 10826228M12123047
6,522
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551563724430.024823M1623約 126約 12635432M16123252
7,121
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする