曜日別特売

位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染

位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(部品)スチール表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551564624440.01019121M613.582033.541約 7011M611約 70
5,354
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551565524440.01028921M813.582033.541約 7011M811約 70
5,354
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551566424440.020115924M8161025404.52.5約 9614M814約 96
5,709
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551567324440.020215324M10161025404.52.5約 9614M1014約 96
5,709
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551568924440.030125528M1019123048.54.54.5約 11017M1017約 110
7,026
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551569824440.030224828M1219123048.54.54.5約 11017M1217約 110
7,026
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551570724440.040136533M12231232555.56約 12423M1223約 124
8,677
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551571624440.040234733M16231232555.56約 12423M1623約 124
8,677
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551572524440.050162240M16301435685.56約 13836M1636約 138
10,414
9,098
10,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551573424440.050259940M20301435685.56約 13836M2036約 138
10,414
9,098
10,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする