位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)サンドブラスト表面処理内部部品:サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551607524440.0601M611約 709121M613.582033.541約 7011
7,575
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551608424440.0602M811約 708921M813.582033.541約 7011
7,590
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551609324440.0611M814約 9615924M8161025404.52.5約 9614
9,246
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551610924440.0612M1014約 9615324M10161025404.52.5約 9614
9,246
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551611824440.0621M1017約 11025528M1019123048.54.54.5約 11017
11,127
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551612724440.0622M1217約 11024828M1219123048.54.54.5約 11017
11,127
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする