Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
種類
クランプレバー
形状
N形
取付部
めねじ
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)
サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45516504
24470.0405
M6
約 9.5
約 48
17
4
約 9.5
8
M6
12
約 24
50
約 48
¥
2,595
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45516513
24470.0406
M8
約 12.5
約 60
38
5
約 12.5
10
M8
16
約 30.5
63
約 60
¥
3,034
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45516529
24470.0408
M10
約 15
約 76
74
6
約 15
13
M10
20
約 38
80
約 76
¥
4,057
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45516538
24470.0410
M12
約 19
約 95
142
7.5
約 19
16
M12
25
約 47
100
約 95
¥
6,407
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45516547
24470.0412
M16
約 25
約 119
297
10
約 25
20
M16
32
約 59.5
125
約 119
¥
10,658
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください