クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ

クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)スチール表面処理(本体)亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551655624470.0506M812.5約 6039161012.5約 30.563約 60
1,033
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551656524470.0508M1015約 7674201215約 3780約 76
1,138
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551657424470.0510M1219約 95153251419約 46100約 95
1,428
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551658324470.0512M1625約 119316321825約 58.5125約 119
2,176
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551659924470.0516M2031約 152533402031約 73160約 152
4,072
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする