Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
クランプナット・レバー、溶接/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
材質(本体)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
表面処理(本体)
サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45516608
24470.0606
M8
12.5
約 60
39
16
10
12.5
約 30.5
63
約 60
¥
2,371
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45516617
24470.0608
M10
15
約 76
74
20
12
15
約 37
80
約 76
¥
2,745
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45516626
24470.0610
M12
19
約 95
153
25
14
19
約 46
100
約 95
¥
4,107
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45516635
24470.0612
M16
25
約 119
316
32
18
25
約 58.5
125
約 119
¥
6,682
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45516644
24470.0616
M20
31
約 152
533
40
20
31
約 73
160
約 152
¥
10,883
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください