マシン・ハンドル、DIN39/はめあい軸付形状D/スティール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理

マシン・ハンドル、DIN39/はめあい軸付形状D/スティール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551675724450.00164516約 50711
1,622
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551676624450.00209220約 64813
2,176
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551677524450.002517725約 801014
3,049
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551678424450.003235932約 1001321
4,476
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551679324450.003651936約 1121426
6,053
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする