Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
マシン・ハンドル、DIN98/はめあい軸付形状D
材質
スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理
形状
D
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
寸法d5(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45516888
24460.0016
53
16
約 49
5.5
14
¥
2,725
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45516897
24460.0020
109
20
約 61
6
18
¥
2,984
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45516906
24460.0025
200
25
約 75
8
21
¥
4,187
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45516915
24460.0032
395
32
約 95
10.5
26
¥
6,003
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45516924
24460.0036
569
36
約 106
11
29
¥
8,173
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください