円筒形ハンドル、回転式/スティール、亜鉛メッキ

円筒形ハンドル、回転式/スティール、亜鉛メッキ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
最高温度(℃)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551698524530.0008軸部:スチール/亜鉛メッキ、円筒形グリップ:熱可塑性樹脂(PA)黒つや消し1380148
1,492
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551699424530.0010軸部:スチール/亜鉛メッキ、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色291101810
1,622
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551701924530.0020軸部:スチール/亜鉛メッキ、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色421102110
1,722
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551703724530.0021軸部:スチール/亜鉛メッキ、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色431102110
1,722
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551704624530.0030軸部:スチール/亜鉛メッキ、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色471102210
1,737
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551705524530.0031軸部:スチール/亜鉛メッキ、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色481102210
1,737
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551706424530.0040軸部:スチール/亜鉛メッキ、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色791102313
1,966
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551708924530.0041軸部:スチール/亜鉛メッキ、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色801102313
1,966
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551709824530.0050軸部:スチール/亜鉛メッキ、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色1061102613
2,291
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551710724530.0051軸部:スチール/亜鉛メッキ、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色1081102613
2,291
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551712524530.0060軸部:スチール/亜鉛メッキ、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色1261102813
2,435
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551714324530.0071軸部:スチール/亜鉛メッキ、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色1781103114
3,264
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする