Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
円筒形ハンドル、回転式/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
最高温度(℃)
110
寸法l3(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法l1(mm)
選択してください
40
50
65
80
90
102
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45517003
24530.0210
29
18
10
3
40
¥
2,126
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517028
24530.0220
42
21
10
3
50
¥
2,126
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517073
24530.0240
79
23
13
4
65
¥
2,919
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517116
24530.0251
108
26
13
5
80
¥
3,149
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517134
24530.0260
126
28
13
5
90
¥
3,393
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517159
24530.0271
178
31
14
6
102
¥
4,381
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください